text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno fenda DIN 705A/EN 27434 (DIN 553) DIN 705 A/EN 27434 Aço de corte 5X10X6MM

  1. Ref. artigo 37815.050.001
  2. EAN 8715492771292
  3. UBB 950356202289
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
b 6
d1 5
d2 10
Diâmetro (mm) 5
Diâmetro (d-D) 5
Informação complementar com EN 27434
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 10
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
DIN 705A/EN 27434
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 (h13) 10
b (js14) 6
d3 M3