text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno fenda DIN 705A/EN 27434 (DIN 553) DIN 705 A/EN 27434 Aço de corte 4X8X5MM

  1. Ref. artigo 37815.040.001
  2. EAN 8715492771285
  3. UBB 950356202107
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
b 5
d1 4
d2 8
Diâmetro (mm) 4
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
Diâmetro (d-D) 4
Informação complementar com EN 27434
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 8
DIN 705A/EN 27434
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (js14) 5
d3 M2,5
d2 (h13) 8