text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno fenda DIN 705A/EN 27434 (DIN 553) DIN 705 A/EN 27434 Aço de corte 15X25X12MM

  1. Ref. artigo 37815.150.001
  2. EAN 8715492771384
  3. UBB 950356203196
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
b 12
d1 15
d2 25
Diâmetro (mm) 15
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
Diâmetro (d-D) 15
Informação complementar com EN 27434
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 25
DIN 705A/EN 27434
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d3 M6
d2 (h13) 25
b (js14) 12