text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno fenda DIN 705A/EN 27434 (DIN 553) DIN 705 A/EN 27434 Aço de corte 12X22X12MM

  1. Ref. artigo 37815.120.001
  2. EAN 8715492771360
  3. UBB 950356202933
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
b 12
d1 12
d2 22
Diâmetro (mm) 12
Diâmetro (d-D) 12
Informação complementar com EN 27434
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 22
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
DIN 705A/EN 27434
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (js14) 12
d2 (h13) 22
d3 M6