text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno fenda DIN 705A/EN 27434 (DIN 553) DIN 705 A/EN 27434 Aço de corte 11X20X10MM

  1. Ref. artigo 37815.110.001
  2. EAN 8715492771353
  3. UBB 950356202859
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
b 10
d1 11
d2 20
Diâmetro (mm) 11
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
Diâmetro (d-D) 11
Informação complementar com EN 27434
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 20
DIN 705A/EN 27434
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (js14) 10
d3 M5
d2 (h13) 20