Pomac Automation B.V.
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
Anilhas de ajuste
37840
37840.300.001
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
Anel de ajuste com parafuso sextavado interior Aço de corte 30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço de corte
Diâmetro Exterior
56
Info
Caracteristicas especiais de anéis ajustáveis:
Simples instalação, pouca carga no parafuso de ajuste.
Compensa variações de tolerância no ajuste.
Simples desmontagem e movimentos precisos.
A união permanece não danificada devido à deformação do metal durante o aperto.
As forças de união são distribuidas uniformemente pela circunferência.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
30 mm
Material
Aço de corte
Diâmetro Exterior
56
Info
Caracteristicas especiais de anéis ajustáveis:
Simples instalação, pouca carga no parafuso de ajuste.
Compensa variações de tolerância no ajuste.
Simples desmontagem e movimentos precisos.
A união permanece não danificada devido à deformação do metal durante o aperto.
As forças de união são distribuidas uniformemente pela circunferência.
Dimensões
b
12
b (j14)
12
d1
30
d2
56
d2 (h13)
56
D (mm)
30
Dimensão do parafuso
M5x20
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
37840.300.001
EAN
8715492771988
UBB
950356355152
UNSPSC
31161807