text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com parafuso sextavado interior Aço de corte 45X80X14MM

  1. Ref. artigo 37840.450.001
  2. EAN 8715492772015
  3. UBB 950356355491
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 2
Apenas embalagem completa
b 14
d1 45
d2 80
Diâmetro (mm) 45
Observações
  • Caracteristicas especiais de anéis ajustáveis:
  • Simples instalação, pouca carga no parafuso de ajuste.
  • Compensa variações de tolerância no ajuste.
  • Simples desmontagem e movimentos precisos.
  • A união permanece não danificada devido à deformação do metal durante o aperto.
  • As forças de união são distribuidas uniformemente pela circunferência.
Diâmetro (d-D) 45
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 80

Especificações

b 14
Dimensão do parafuso M6x20
d2 80