text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com parafuso sextavado interior Aço de corte 20X45X12MM

  1. Ref. artigo 37840.200.001
  2. EAN 8715492771964
  3. UBB 950356354999
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 5
Apenas embalagem completa
b 12
d1 20
d2 45
Diâmetro (mm) 20
Diâmetro (d-D) 20
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 45
Observações Caracteristicas especiais de anéis ajustáveis: Simples instalação, pouca carga no parafuso de ajuste. Compensa variações de tolerância no ajuste. Simples desmontagem e movimentos precisos. A união permanece não danificada devido à deformação do metal durante o aperto. As forças de união são distribuidas uniformemente pela circunferência.
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 45
b 12
Dimensão do parafuso M5x20