text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com parafuso sextavado interior Aço de corte 16

  1. Ref. artigo 37840.160.001
  2. EAN 8715492771957
  3. UBB 950356354817
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 5
Apenas embalagem completa
b 12
d1 16
d2 40
Diâmetro (mm) 16
Observações
  • Caracteristicas especiais de anéis ajustáveis:
  • Simples instalação, pouca carga no parafuso de ajuste.
  • Compensa variações de tolerância no ajuste.
  • Simples desmontagem e movimentos precisos.
  • A união permanece não danificada devido à deformação do metal durante o aperto.
  • As forças de união são distribuidas uniformemente pela circunferência.
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 40
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (j14) 12
d2 40
d2 (h13) 40
Dimensão do parafuso M5x20