text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com parafuso sextavado interior Aço de corte 15X40X12MM

  1. Ref. artigo 37840.150.001
  2. EAN 8715492771940
  3. UBB 950356354734
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 5
Apenas embalagem completa
b 12
d1 15
d2 40
Diâmetro (mm) 15
Diâmetro (d-D) 15
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 40
Observações Caracteristicas especiais de anéis ajustáveis: Simples instalação, pouca carga no parafuso de ajuste. Compensa variações de tolerância no ajuste. Simples desmontagem e movimentos precisos. A união permanece não danificada devido à deformação do metal durante o aperto. As forças de união são distribuidas uniformemente pela circunferência.
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 40
Dimensão do parafuso M5x20
b 12