text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Aço inoxidável (Inox) A1 com EN 27434 25

  1. Ref. artigo 51372.250.001
  2. EAN 8715492285362
  3. UBB 950356473120
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 5
Apenas embalagem completa
d1 25
Diâmetro (mm) 25
Observações
  • Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com fenda para ISO 7434 (DIN 553)
  • Anéis de ajuste com d1 70são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.
Informação complementar com EN 27434
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A1
DIN ≈705A
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (js14) 16
d2 (h13) 40
d3 M8