text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Direita Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M12X1,25X40/S=19

  1. Ref. artigo 04175120040
  2. EAN 8715492122612
  3. UBB 954351896426
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-

Embalagem: 50
Diâmetro (d-D) M12
Comprimento (L) 40
P 1.25
Diâmetro de chave 19
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (long) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Dacromet 500 LC Grade A
Rosca Métrica extra fina
Info O tratamento de superficie DACROMET®elimina a possibilidade de disfunçãohidrogénica.
NEN 1568
ISO 8676
NF E25-151
DIN 961

Especificações

s 19
k 7.5