text.skipToContent text.skipToNavigation

3,0X10MM

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Material de mandril Aço inoxidável
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Tipo de porcas de rebitar Aberta

Especificações

Diâmetro 3 mm
Comprimento 10 mm
Material de mandril Aço inoxidável
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Tipo de porcas de rebitar Aberta

Dimensões

D (mm) 3
Furo ø 3.1
Gama de aperto 5.0-7.0
L (mm) 10
ø dk 6

Números do artigo

Referência 34200.030.010
EAN 8715492974143
UBB 950369317496
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.