text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Zatrzaski kulkowe sprężyste z rowkiem i el. blokującym, powł. preapl. LONG-LOK, nacisk standardowy Stal 5.8 Czarna oksydacja M8


Numer artykułu
Klasa 5.8
D1_MM 4
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Klasa 5.8
D1_MM 4
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.

Wymiary

D 8
D1 4
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 30
H 2
L1 8
Moment odkręcania ok. (Nm) 0.38
N 1.2
L 16
Moment dokręcenia ok. (Nm) 1.1

Numery artykułów

Numer artykułu 58532.080.001
UBB 500689812112
UNSPSC 31162807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.