text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Zatrzaski kulkowe sprężyste z rowkiem i el. blokującym, powł. preapl. LONG-LOK, nacisk lekki Stal 5.8 Czarna oksydacja M16


Numer artykułu
Klasa 5.8
D1_MM 8.5
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Klasa 5.8
D1_MM 8.5
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.

Wymiary

D 16
D1 8.5
F1 = springiness beginning in N 22
F2 = springiness end in N 50
H 4.5
L1 14
Moment odkręcania ok. (Nm) 3.05
N 2.5
L 24
Moment dokręcenia ok. (Nm) 3.95

Numery artykułów

Numer artykułu 58533.160.001
UBB 500689837382
UNSPSC 31162807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.