text.skipToContent text.skipToNavigation

Zatrzaski kulkowe sprężyste z gniazdem 6-kątnym i kulką, powł. preapl. LONG-LOK, nacisk mocny Stal nierdzewna 1.4305 M5


Numer artykułu
D1_MM 3
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve 1.4305. Ball 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 3
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve 1.4305. Ball 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.

Wymiary

D 5
D1 3
F1 = springiness beginning in N 19
F2 = springiness end in N 30
H 0.9
L1 6
Moment odkręcania ok. (Nm) 0.08
L 14
S 2.5
Moment dokręcenia ok. (Nm) 0.12

Numery artykułów

Numer artykułu 58541.050.001
UBB 500689842648
UNSPSC 31162807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.