text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Zatrzaski kulkowe sprężyste z gniazdem 6-kątnym i kulką, powł. preapl. LONG-LOK, nacisk mocny Stal nierdzewna 1.4305 M4


Numer artykułu
D1_MM 2.5
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve 1.4305. Ball 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 2.5
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve 1.4305. Ball 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.

Wymiary

D 4
D1 2.5
F1 = springiness beginning in N 12
F2 = springiness end in N 22
H 0.8
L1 5
Moment odkręcania ok. (Nm) 0.12
L 10
S 2
Moment dokręcenia ok. (Nm) 0.18

Numery artykułów

Numer artykułu 58541.040.001
UBB 500689842564
UNSPSC 31162807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.