text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Zatrzaski kulkowe sprężyste z gniazdem 6-kątnym i kulką, powł. preapl. LONG-LOK, nacisk mocny Stal nierdzewna 1.4305 M16


Numer artykułu
D1_MM 10
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve 1.4305. Ball 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 10
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve 1.4305. Ball 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.

Wymiary

D 16
D1 10
F1 = springiness beginning in N 90
F2 = springiness end in N 180
H 3.5
L1 14
Moment odkręcania ok. (Nm) 3
L 33
S 8
Moment dokręcenia ok. (Nm) 3.9

Numery artykułów

Numer artykułu 58541.160.001
UBB 500689843141
UNSPSC 31162807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.