Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Trzpienie sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i kulką, LONG-LOK zabezpieczone silną siłą sprężyny
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Tłoki sprężynowe
Trzpienie sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i kulką, LONG-LOK zabezpieczone silną siłą sprężyny
58539
58539.040.001
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
Zatrzaski kulkowe sprężyste z gniazdem 6-kątnym i kulką, powł. preapl. LONG-LOK, nacisk mocny Stal 5.8 Czarna oksydacja M4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Klasa
5.8
D1_MM
2.5
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Black Oxide
Gwint
Metryczny
Info
Material: Sleeve steel grade 5.8. Ball steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Klasa
5.8
D1_MM
2.5
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Black Oxide
Gwint
Metryczny
Info
Material: Sleeve steel grade 5.8. Ball steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Wymiary
D
4
D1
2.5
F1 = springiness beginning in N
12
F2 = springiness end in N
22
H
0.8
L1
5
Moment odkręcania ok. (Nm)
0.12
L
10
S
2
Moment dokręcenia ok. (Nm)
0.18
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58539.040.001
UBB
500689840907
UNSPSC
31162807