text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Zatrzaski kulkowe sprężyste z gniazdem 6-kątnym i kulką, powł. preapl. LONG-LOK, nacisk mocny Stal 5.8 Czarna oksydacja M10


Numer artykułu
Klasa 5.8
D1_MM 6
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Ball steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Klasa 5.8
D1_MM 6
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Ball steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.

Wymiary

D 10
D1 6
F1 = springiness beginning in N 66
F2 = springiness end in N 100
H 2
L1 9
Moment odkręcania ok. (Nm) 0.6
L 23
S 5
Moment dokręcenia ok. (Nm) 1.3

Numery artykułów

Numer artykułu 58539.100.001
UBB 500689841327
UNSPSC 31162807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.