text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, informujemy o wydłużeniu czasu realizacji zamówień do 48 godzin z uwagi na panujące warunki atmosferyczne oraz sytuację pandemiczną i związane z nią ograniczenia. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

York Ściernica lamelkowa 115X22MM P40

  1. Kod artykułu 7H336349
  2. Numer EAN 5036140019935
  3. UBB 500653411875
  4. UNSPSC 31191506
  5. Artykuł producenta nr YRK2208120K

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down time.

Zastosowanie Alloy steel/Carbon steel/sheet steel/Non-ferrous metal/Stainless steel
Otwór wewnętrzny (mm) 22
Materiał podłoża Aluminium
Średnica (mm) 115
Ziarno P 40
Type of grit Zirconium Oxide
Kształt Conical 29
Obr. na minutę 13300