Wkręty z rowkiem
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24663
24663.016.003
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
Wkręty z łbem walcowym wypukłym i gniazem TX DIN 7985-TX Stal Ocynkowane 4.8 M1,6X3
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M1.6
Length
3 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.28
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M1.6
Długość gwintu (min.)
15
dk(maks.)
3.2
Pełen gwint L ≤
16
k
1.3
L (mm)
3
P
0.35
Nasadka
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈7985
ISO
≈14583
Numery artykułów
Numer artykułu
24663.016.003
EAN
8712423010192
UBB
500654330595
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie