text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym DIN 7985-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 4.8 M4X45

Specifiche

Diameter M4
Length 45 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Metryczny

Dimensioni

d-D M4
Długość gwintu (min.) 22
dk(maks.) 8
Pełen gwint L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 45
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 0.7

Standard

ISO ≈7045
DIN 7985

Numeri di articolo

Numero articolo 24812.040.045
EAN 8712423041035
UBB 500668243636
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.