Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym
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
Wkręty
Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym
08280
08280.050.050
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
Wkręty z łbem sześciokątnym do drewna DIN 571 Stal Ocynkowane 5X50MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
5 mm
Length
50 mm
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Wymiary
D (mm)
5
k
3.5
L (mm)
50
s
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
571
NF
E25-607
NEN
2260
Numery artykułów
Numer artykułu
08280.050.050
EAN
8715492556875
UBB
951351605542
UNSPSC
31161508