text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym DIN 7981 C-H Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST3,5X6,5MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 6.5 mm
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący

Wymiary

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 6.5
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.3

Normy

ISO 7049 CH
DIN 7981 CH
ASME B18.6.4
NF E25-658

Numery artykułów

Numer artykułu 26403.035.006
EAN 8717077787223
UBB 500687124593
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr STABHPAN35064ZN

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.