Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Wkręty samogwintujące (do blach)
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
Wkręty
Wkręty samogwintujące (do blach)
26403
26403.029.025
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
Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym DIN 7981 C-H Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST2,9X25MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
2.9 mm
Length
25 mm
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint
Samogwintujący
Wymiary
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
25
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
1.1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
Numery artykułów
Numer artykułu
26403.029.025
EAN
8717077787193
UBB
500687124262
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
STABHPAN29250ZN