text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym DIN 7981 C-H Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST2,9X16MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.9 mm
Length 16 mm
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący

Wymiary

D (mm) 2.9
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 16
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 1.1

Normy

NF E25-658
ASME B18.6.4
ISO 7049 CH
DIN 7981 CH

Numery artykułów

Numer artykułu 26403.029.016
EAN 8717077787162
UBB 500687123926
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr STABHPAN29160ZN

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.