Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Wkręty samogwintujące (do blach)
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
Wkręty
Wkręty samogwintujące (do blach)
26080
26080.035.009
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
Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym DIN 7976 C Stal Ocynkowane ST3,5X9,5MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
3.5 mm
Length
9.5 mm
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Samogwintujący
Wymiary
D (mm)
3.5
k
2.3
L (mm)
9.5
P
1.3
s
5.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈1479 C
DIN
7976 C
NF
≈E25-662 C
BS
≈4174-AB
ASME
≈B18.6.5M-AB
Numery artykułów
Numer artykułu
26080.035.009
EAN
8717077073128
UBB
500645224808
UNSPSC
31161507