Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Wkręty samogwintujące (do blach)
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
Wkręty
Wkręty samogwintujące (do blach)
26080
26080.029.006
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
Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym DIN 7976 C Stal Ocynkowane ST2,9X6,5MM
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
2.9 mm
Length
6.5 mm
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Samogwintujący
Wymiary
D (mm)
2.9
k
1.5
L (mm)
6.5
P
1.1
s
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4174-AB
ASME
≈B18.6.5M-AB
NF
≈E25-662 C
DIN
7976 C
ISO
≈1479 C
Numery artykułów
Numer artykułu
26080.029.006
EAN
8717077073067
UBB
500645412585
UNSPSC
31161507