text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym DIN 7976 C Stal Ocynkowane ST2,9X19MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.9 mm
Length 19 mm
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący

Wymiary

D (mm) 2.9
k 1.5
L (mm) 19
P 1.1
s 5

Normy

ISO ≈1479 C
ASME ≈B18.6.5M-AB
BS ≈4174-AB
NF ≈E25-662 C
DIN 7976 C

Numery artykułów

Numer artykułu 26080.029.019
EAN 8717077073104
UBB 500645224642
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.