text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym DIN 7976 C Stal Ocynkowane ST2,9X13MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.9 mm
Length 13 mm
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący

Wymiary

D (mm) 2.9
k 1.5
L (mm) 13
P 1.1
s 5

Normy

NF ≈E25-662 C
ASME ≈B18.6.5M-AB
ISO ≈1479 C
DIN 7976 C
BS ≈4174-AB

Numery artykułów

Numer artykułu 26080.029.013
EAN 8717077073081
UBB 500645224493
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.