text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7982 C-Z Stal Ocynkowane ST2,2X8MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.2 mm
Length 8 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

D (mm) 2.2
dk 4.3
k ≈ 1.3
L (mm) 8
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.8

Normy

ISO 7050 CZ
DIN 7982 CZ
NF E25-656 C

Numery artykułów

Numer artykułu 26770.022.008
EAN 8712423009301
UBB 500654312692
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.