text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty samogwintujące z łbem soczewkowym z gniazdem krzyżowym DIN 7983 C-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST3,5X19MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 19 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący

Wymiary

D (mm) 3.5
dk 6.8
f ≈ 1.2
k ≈ 2.1
L (mm) 19
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.3

Normy

ISO 7051 CZ
NF E25-657 C
DIN 7983 CZ

Numery artykułów

Numer artykułu 26453.035.019
EAN 8717077788268
UBB 500687134998
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr LTABZRSD35190ZN

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.