text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A4 M4X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cone
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 4 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cone
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M4
L (mm) 4
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normy

ASME B18.3.6M
BS 4168-3
ISO 4027
NEN 2342
NF E27-181
DIN 914

Numery artykułów

Numer artykułu 55250.040.004
EAN 8715494135696
UBB 500571430478
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.