text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal Bez pokrycia 45H M3X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Dog
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 4 mm
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Dog
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M3
dp(maks.) 2
L (mm) 4
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2
z długi (min.) 1.5
z długi L ≥ 6
z krótki (min.) 0.75

Normy

BS 4168-4
DIN 915
NF E27-182
ASME B18.3.6M
NEN 2344
ISO 4028

Numery artykułów

Numer artykułu 07820.030.004
EAN 8715492160799
UBB 951351205905
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.