text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym wypukłym i gniazem TX DIN ≈7985 Stal Ocynkowane 4.8 M8X30

  1. Kod artykułu 24663.080.030
  2. Numer EAN 8712423010482
  3. UBB 500654333490
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 250 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M8
Długość (L) (mm) 30
Klasa 4.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
ISO ≈14583
DIN ≈7985
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

Thread length (min.) 34
dk (maks.) 16
Pełen gwint L ≤ 40
k 6
P 1.25
Nasadka T40