text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym DIN 7985-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 4.8 M8X70

  1. Kod artykułu 24812.080.070
  2. Numer EAN 8712423041516
  3. UBB 500668248437
  4. UNSPSC 31161504
Średnica (d-D) M8
Długość (L) (mm) 70
Klasa 4.8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Metryczny
ISO 7045-Z
DIN 7985-Z
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

Thread length (min.) 34
dk (maks.) 16
Pełen gwint L ≤ 40
k 6
Nr wgłębienia krzyżowego 4
P 1.25