text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 A Stal Ocynkowane 4.8 M3X35

  1. Kod artykułu 24570.030.035
  2. Numer EAN 8717077070301
  3. UBB 500645196766
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 200 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M3
Długość (L) (mm) 35
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
DIN 964 A
NF E25-124
ISO 2010
BS 4183
ASME B18.6.7M
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

Thread length (min.) 19
dk (maks.) 5.6
f ≈ 0.75
Pełen gwint L ≤ 22
k (maks.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 1.2