text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 965 A-Z Stal Ocynkowane 4.8 M2X12

  1. Kod artykułu 24672.020.012
  2. Numer EAN 8712423010581
  3. UBB 500654334480
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M2
Długość (L) (mm) 12
Klasa 4.8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
DIN 965 A-Z
ISO 7046-1-Z
NF E25-119-1
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

Thread length (min.) 16
dk (maks.) 3.8
Pełen gwint L ≤ 18
k (maks.) 1.2
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.40