text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 965 A-Z Stal Ocynkowane 4.8 M2,5X16

  1. Kod artykułu 24672.025.016
  2. Numer EAN 8712423010604
  3. UBB 500654334639
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M2,5
Długość (L) (mm) 16
Klasa 4.8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
NF E25-119-1
ISO 7046-1-Z
DIN 965 A-Z
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

Thread length (min.) 18
dk (maks.) 4.7
Pełen gwint L ≤ 20
k (maks.) 1.5
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.45