text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN 7504 K Stal Ocynkowane duże opakowanie ST4,8X22MM

  1. Kod artykułu 31810.048.022
  2. Numer EAN 8717077073647
  3. UBB 500645268797
  4. UNSPSC 31161507
Średnica (mm) 4.8
Długość (L) (mm) 22
Info
  • Maks. długość uchwytu KL = L - L1.
Gniazdo Sześciokąt
Informacja dodatkowa duże opakowanie
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 7504 K
ISO 15480
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dc 10.5
k (maks.) 4.45
L1 8
P 1.60
s 8
  1. Pobierz model CAD