text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7981 C-Z Stal Ocynkowane ST5,5X60MM

  1. Kod artykułu 26760.055.060
  2. Numer EAN 8717077076044
  3. UBB 500645249169
  4. UNSPSC 31161507

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 250 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 5.5
Długość (L) (mm) 60
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 7049 C-Z
ASME B18.6.4
NF E25-658 C
DIN 7981 C-Z
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dk 10.8
k 3.95
Nr wgłębienia krzyżowego 3
P 1.80
  1. Pobierz model CAD