text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, ze względu na zaburzenia w łańcuchu dostaw artykuły, które nie mają widocznej ceny są obecnie niemożliwe do zamówienia. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Więcej szczegółów w komunikacie w sekcji Wiadomości.

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym DIN 7981 C-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST6,3X19MM

  1. Kod artykułu 26404.063.019
  2. Numer EAN 8717077788169
  3. UBB 500687133909
  4. UNSPSC 31161507
  5. Artykuł producenta nr LTABZPAN63190ZN

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 500 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 6.3
Długość (L) (mm) 19
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
NF E25-658 C
ISO 7049 C-Z
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-Z
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dk 12.5
k 4.55
Nr wgłębienia krzyżowego 3
P 1.80