text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym DIN 7981 C-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST4,8X9,5MM

  1. Kod artykułu 26404.048.009
  2. Numer EAN 8717077787988
  3. UBB 500687132182
  4. UNSPSC 31161507
  5. Artykuł producenta nr LTABZPAN48095ZN

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 4.8
Długość (L) (mm) 9.5
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
ASME B18.6.4
NF E25-658 C
DIN 7981 C-Z
ISO 7049 C-Z
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dk 9.5
k 3.55
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.60