text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym DIN 7981 C-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST4,2X45MM

  1. Kod artykułu 26404.042.045
  2. Numer EAN 8717077787964
  3. UBB 500687131929
  4. UNSPSC 31161507
  5. Artykuł producenta nr LTABZPAN42450ZN

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 500 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 4.2
Długość (L) (mm) 45
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
ISO 7049 C-Z
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-Z
NF E25-658 C
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dk 8.2
k 3.05
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.40