text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym DIN 7981 C-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST2,9X4,5MM

  1. Kod artykułu 26404.029.004
  2. Numer EAN 8717077787667
  3. UBB 500687128974
  4. UNSPSC 31161507
  5. Artykuł producenta nr LTABZPAN29047ZN

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 2.9
Długość (L) (mm) 4.5
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
ISO 7049 C-Z
DIN 7981 C-Z
NF E25-658 C
ASME B18.6.4
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dk 5.6
k 2.2
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 1.10