text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym DIN 7981 C-H Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST6,3X16MM

  1. Kod artykułu 26403.063.016
  2. Numer EAN 8717077787612
  3. UBB 500687128487
  4. UNSPSC 31161507
  5. Artykuł producenta nr STABHPAN63160ZN

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 500 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 6.3
Długość (L) (mm) 16
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-H
NF E25-658
ISO 7049 C-H
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dk 12.5
k 4.55
Nr wgłębienia krzyżowego 3
P 1.80