text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym DIN 7981 C-H Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST4,2X13MM

  1. Kod artykułu 26403.042.013
  2. Numer EAN 8717077787384
  3. UBB 500687126168
  4. UNSPSC 31161507
  5. Artykuł producenta nr STABHPAN42130ZN

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 4.2
Długość (L) (mm) 13
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
NF E25-658
ASME B18.6.4
ISO 7049 C-H
DIN 7981 C-H
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dk 8.2
k 3.05
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.40