text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym DIN 7981 C-H Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST3,9X13MM

  1. Kod artykułu 26403.039.013
  2. Numer EAN 8717077787315
  3. UBB 500687125418
  4. UNSPSC 31161507
  5. Artykuł producenta nr STABHPAN39130ZN
Średnica (mm) 3.9
Długość (L) (mm) 13
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
DIN 7981 C-H
ASME B18.6.4
NF E25-658
ISO 7049 C-H
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dk 7.5
k 2.8
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.40