text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym DIN 7976 C Stal Ocynkowane ST5,5X19MM

  1. Kod artykułu 26080.055.019
  2. Numer EAN 8717077064263
  3. UBB 500645227611
  4. UNSPSC 31161507

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 500 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 5.5
Długość (L) (mm) 19
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-662 C
ASME B18.6.5M
BS 4174
ISO 1479 C
DIN 7976 C
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

k 4
P 1.80
s 8
  1. Pobierz model CAD